Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 51587-969-91 Polohemd V-Ausschnitt Baumwolle, Elastan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 51587-969-91 Polohemd V-Ausschnitt Baumwolle, Elastan
MASCOT 51587-969-91 Polohemd V-Ausschnitt Baumwolle, Elastan
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118622305
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074483181
EAN/GTIN:
     5711074483181
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Weitere Informationen:
Technische Details
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Mildes professionelles Nassreinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Elastan
Materialbeschreibung (Name, %)
95% cotton/5% elastane
Stoffgewicht
220 g/m²
Stretch
Ja
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
Polohemd
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Produkthauptfarbe
Blau
Erweiterte Produktfarbe
Violet Blue
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
XL
Anlass
Draußen
Kragen-/Ausschnittstyp
V-Ausschnitt
Längenbeschreibung
Maxi-Länge
Passform
Athletic fit
Saison
Alle Jahreszeiten
Atmungsaktiv
Ja
Baujahr
2021
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001
Pflegehinweise
Waschbar
Ja
Pflegehinweise
Pique fabric.Shrinkage max. 5%.Colour 08: 90% cotton/10% viscose.
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.