Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp 43FH2EA Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp 43FH2EA Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 43FH2EA Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 43FH2EA Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 43FH2EA Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 43FH2EA Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 43FH2EA Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 43FH2EA Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 43FH2EA Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118623461
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     43FH2EA
EAN/GTIN:
     5903802469936
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Beim 43FH2EA ist ein rahmenloser Full HD LED Sharp Android TV™-Gerät mit einer herausragenden Bildqualität.

Sharp Android TV macht es einfacher, mehr aus Ihrem Fernseher herauszuholen. Wählen Sie aus mehr als 400.000 Filmen und Sendungen aus verschiedenen Streaming-Diensten. Bitten Sie Google, Ihren Sharp TV zu steuern, erhalten Sie Empfehlungen, was zu sehen ist, dimmen Sie das Licht und mehr mit Ihrer Stimme. Übertragen Sie Fotos, Videos und Musik von intelligenten Geräten auf Ihren Sharp TV mit integriertem Chromecast.

Android TV
So geht fernsehen heute: Mit der smarten Plattform Android TV hast du direkten Zugriff auf die verschiedensten Streamingdienste mit über 400.000 Filmen und Shows. Oder du überträgst mit dem integrierten Chromecast Videos, Musik oder Bilder kabellos von deinen Smart-Geräten auf deinen Fernseher. Die integrierte Sprachsteuerung macht es dir leicht – ob du mit Google Assistant deine Lieblingssendung suchst oder das Licht im Raum dimmst.

Android TV Benutzeroberfläche
Finden ist besser als suchen. Passe deshalb deinen Android TV-Startbildschirm so an, dass er dir genau die Apps, Filme und Serien anzeigt, die du sehen willst. Jetzt kannst du ohne hin und her Filme nach Unterbrechungen mittendrin weitersehen, neue Folgen starten oder zu einer anderen Unterhaltung springen. Alles ganz einfach mit deiner Go-to-App.

TV-Info Game-Modus
Wenn du deine Konsole mit einem herkömmlichen Fernseher verbindest, bremsen dich unnötige Verzögerungen beim Spielen aus. Anders beim Game Mode: Dieser Spielemodus garantiert dir die bestmöglichen Reaktionszeiten – bei gestochen scharfer 4K-Auflösung und natürlichen Kontrasten. Deine Lieblingsspiele werden dich neu faszinieren, und du tauchst noch tiefer in deine Games ein.

Netflix
Jederzeit unbegrenzt und werbefrei sehen, was dich interessiert: Mit Netflix kannst du eine riesige Anzahl an Filmen, Serien und Dokumentationen streamen – darunter große Blockbuster und aufwändige Eigenproduktionen. Schließe einfach ein kostenpflichtiges Abo ab und schon hast du die Wahl zwischen Tausenden von Angeboten.

Google Play Movie
Du willst sofort mitreden – und Filme und Serien sehen, bevor sie auf Blue-Ray- Disc erscheinen? Du suchst bestimmte Movies, die gerade nirgendwo laufen? Dann kaufe oder leihe deine Favoriten mit Google Play Movie. Einfach live auf deinem großen TV streamen und so das Wohnzimmer für deine Familie oder Freunde zum Kino machen. Oder herunterladen und anschauen, wann für dich der richtige Zeitpunkt ist.

Chromecast built-in
Von Ihrem Handy, Tablet oder Laptop direkt auf Ihren großen Fernsehbildschirm: Mit dem integrierten Chromecast können Sie Ihre Lieblingsfilme, Videos, Apps, Spiele und vieles mehr übertragen, um alles im Großformat zu genießen. Schauen Sie sich auch Ihre Urlaubsfotos von Ihrem Smartphone auf Ihrem Fernseher an - in hoher Auflösung und in brillanten Farben.

Prime Video
Mit Amazon Prime Video greifst du auf ein riesiges Angebot an (Original-)Filmen und Fernsehsendungen zu. Schaue die Serien, über die gerade jeder spricht, und erlebe die besten Kinofilme, auch aktuelle Blockbuster. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst bringt einfach immer gute Unterhaltung auf deinen Bildschirm.

Full-HD-Auflösung
Mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel bietet dir Full HD Bilder mit hoher Klarheit. Ein besonderes Seh-Erlebnis, auf das du selbst bei älteren Filmen und Serien nicht verzichten musst. Denn die integrierte Bild-Up-Scaler-Technologie optimiert die Darstellung solcher Inhalte auf Full HD. Da macht es neuen Spaß, die alten Klassiker anzuschauen.

HEVC/h.265
Zukunft inklusive: Mit diesem neuesten Video-Codec bist du schon heute auf die Sendestandards von morgen vorbereitet. Und wenn es losgeht, bist du mit deinem Sharp TV von Anfang an mit von der Partie.

Dolby Digital/Dolby Digital Plus
Die Begriffe kennt jeder, und dahinter verbergen sich Audio-Codes zum Übertragen von Tönen. Dolby Digital kann mit bis zu 5 Lautsprechern und 1 Subwoofer für einen guten räumlichen Sound sorgen. Bei Dolby Digital Plus verfeinern zwei weitere Lautsprecher den Ton um weitere Details und es entsteht ein beeindruckender Surround-Sound.

HDMI-Eingänge
Einstecken, fertig, los: Mit den HDMI Inputs schließt du die verschiedensten Geräte an – ob Blu-Ray- oder DVD-Player, Streaming Boxen, Digitalreceiver oder Spielkonsolen. Schon sind Filme, Musik und Games auf deinem TV verfügbar.

Android TV Fernbedienung App
Fernbedienung? Das war einmal! Mit dieser App können Sie Ihren Fernseher ganz einfach per Smartphone oder Tablet bedienen. Sie können hierfür den D-Pad- oder Touchpad-Modus oder die Stimmerkennungsfunktion verwenden oder den Text anhand der Tastatur eingeben. Oder heute das eine und morgen das andere - wie es Ihnen gefällt.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
8 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Equalizer
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Montageset
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android TV
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.2
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
42 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
42 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
954.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
213.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
602.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
6000 g
Breite (ohne Standfuß)
954.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
83.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
554.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1060 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
625 mm
Paketgewicht
8000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Management-Funktionen
Automatische Abschaltung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Leistungen
Unterstützte Videoformate
AVI, DAT, H.264, HEVC/H.265, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB
Unterstützte Audioformate
AAC, M4A, MP3, WAV
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, JPG, MPO, PNG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
AMR (Active Motion Rate) 400
Kontrastverhältnis
1000000:1
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,86*
€ 280,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.