Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotrail Bolzano Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotrail Bolzano Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz, Grau
Eurotrail Bolzano Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118624638
Hersteller:
     Eurotrail
Herst.-Nr.:
     ETCF10810401
EAN/GTIN:
     8712318974219
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
faltstuhl
Komfortabler Faltsessel. Hohen Stabilität dank ovalem Stahlgestell und breiten schwenkbaren Stuhlbeinkappen. Bezug aus Polyestergewebe. Inkl. Aufbewahrtasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4600 g
Breite
500 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
940 mm
Zusammengeklappte Breite
180 mm
Länge, zugeklappt
100 mm
Zusammengeklappte Höhe
970 mm
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Polyester
Fußmaterial
Stahl
Faltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.