Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabel Clips zum Abwinkeln weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabel Clips zum Abwinkeln weiß
DeLOCK Kabel Clips zum Abwinkeln weiß
DeLOCK Kabel Clips zum Abwinkeln weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118626146
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88128
EAN/GTIN:
     4043619881284
Dieser Kabelclip von Delock ist ein praktisches Zubehörteil aus Kunststoff, das es ermöglicht, Kabel um 90° abzubiegen, ohne sie zu knicken oder zu beschädigen. Der Clip ermöglicht das saubere und ordentliche Verlegen von Kabeln hinter Möbeln, an Wänden oder in Ecken, was das Erscheinungsbild und die Übersichtlichkeit verbessert.

Wiederverwendbar
Ein Kabel bis zu 6 mm Durchmesser kann in den Clip eingelegt und anschließend verschlossen werden. Mehrfaches Öffnen und Schließen ist möglich, der Clip ist dadurch wiederverwendbar.

Verschiedene Farben
Der Clip ist in verschiedenen Farben erhältlich, was die Anpassung an unterschiedliche Kabel erleichtert oder eine farbliche Kodierung ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.7 mm
Tiefe
25.7 mm
Höhe
11.6 mm
Merkmale
Typ
Kabelklemme
Zweck
Universal
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Kabeldurchmesser (max.)
6 mm
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.