Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Champ Tower 2K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP Champ Tower 2K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1800 W
FSP Champ Tower 2K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1800 W
FSP Champ Tower 2K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1800 W
FSP Champ Tower 2K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118627745
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPF16A1919
EAN/GTIN:
     4713224529849
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Der FSP Champ ist eine Online-UPS mit Doppelwandlung, die einen Ausgang Leistungsfaktor von 0,9 erreicht und zur Energieeinsparung mit dem ECO-Modus ausgestattet ist. . Es wurde für ein kleines Gehäuse mit Mikroprozessorsteuerung konzipiert. Die Champ Serie verfügt über USB und RS-232 Kommunikations-Ports als Standard, mit einem integrierten intelligenten Steckplatz für zusätzliche Schnittstellen, wie Protokollwandler oder Relaiskarten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
397 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
17000 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl Batteriezellen
4
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
3.5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
9.6 min
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
2 kVA
Ausgangsleistung
1800 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
120 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
47/53 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Leistungsfaktor
0,99
Crest-Faktor
3:1
Geräuschpegel
50 dB
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Output IEC Jumper
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: ups 2000va, ups, fortron ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,64*
€ 372,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,63*
€ 360,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,49*
€ 354,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,37*
€ 326,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.