Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waterman 2202844 Füllfederhalter Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WATERMAN Füllhalter Hémisphère Colour Blocking Black & White (5129541)
WATERMAN Füllhalter Hémisphère Colour Blocking Black & White (5129541)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118635589
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     2202844
EAN/GTIN:
     3026982028440
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Maus Pad
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
135 mm
Durchmesser
10 mm
Gewicht
28 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Schreibfarben
Blau
Clip
Ja
Abschlussmaterial
Lack
Federmaterial
Edelstahl
Liniengröße
Medium
Handausrichtung
Beidhändig
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Waterman
2202843
ab € 68,28*
Sonstiges
Waterman
2179924
ab € 61,66*
Sonstiges
Waterman
2190123
ab € 61,64*
Sonstiges
Waterman
2190122
ab € 61,63*
Sonstiges
Waterman
2179896
ab € 67,91*
Sonstiges
Waterman
2179897
ab € 68,03*
Sonstiges
Waterman
2202847
ab € 68,26*
Sonstiges
Waterman
2202848
ab € 68,17*
Sonstiges
Waterman
2179925
ab € 63,72*
Sonstiges
Waterman
2179900
ab € 68,35*
Sonstiges
Waterman
2179921
ab € 69,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.