Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding Happy Lettering Set Filzstift Gold, Metallicblau, Metallic green, Metallic rot, Metallic violett, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding Happy Lettering Set Filzstift Gold, Metallicblau, Metallic green, Metallic rot, Metallic violett, Silber
Edding Happy Lettering Set Filzstift Gold, Metallicblau, Metallic green, Metallic rot, Metallic violett, Silber
Edding Happy Lettering Set Filzstift Gold, Metallicblau, Metallic green, Metallic rot, Metallic violett, Silber
Edding Happy Lettering Set Filzstift Gold, Metallicblau, Metallic green, Metallic rot, Metallic violett, Silber
Edding Happy Lettering Set Filzstift Gold, Metallicblau, Metallic green, Metallic rot, Metallic violett, Silber
Edding Happy Lettering Set Filzstift Gold, Metallicblau, Metallic green, Metallic rot, Metallic violett, Silber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118647825
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4057305049940
EAN/GTIN:
     4057305049940
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fasermaler zum Schreiben und Dekorieren, Zeichnen und für Layoutarbeiten in attraktiven Metallicfarben auf hellem und sogar dunklem Papier

Das ideale Einsteigerset zum Schreiben und Verzieren, Zeichnen und Gestalten in attraktiven Grund- und Metallicfarben auf hellem und dunklem Papier. Mit dem Handletteringset kannst Du Gästebüchern, Geburtstagskarten, Ostereiern, Geschenkpapier Weihnachtskarten, Sammelalben oder Deinem Tagebuch fantastische Schriftzüge verleihen.

Im Set findest Du eine breite Auswahl an Brushpens und mit den metallischen Pinselstiften kannst Du sogar dunkle Untergründe beschreiben und erzielst tolle Ergebnisse. Für die feineren Details ist im Set ein Profi-Fineliner enthalten, der dank seiner Pigmenttinte auch beim Übermalen nicht verwischt.

Dank des gratis Farbmixers kannst Du mit den Stiften Farbverläufe erschaffen. Probier es gleich auf den mitgelieferten Etiketten aus!
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Gold, Metallicblau, Metallic green, Metallic rot, Metallic violett, Silber
Typ der Spitze
Pinselspitze
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
6 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Breite
300 mm
Höhe
150 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.