Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 13032 Esszimmerstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapphocker, Kunststoff, eisblau. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Klapphocker, Kunststoff, eisblau. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Klapphocker, Kunststoff, eisblau. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Klapphocker, Kunststoff, eisblau. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Klapphocker, Kunststoff, eisblau. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Klapphocker, Kunststoff, eisblau. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118649146
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13032
EAN/GTIN:
     4003368130323
Suchbegriffe:
Esszimmerstuhl
Küchenstuhl
Falthocker
falthocker zeller
Der farbenfrohe Klapphocker ist aus robustem Kunststoff hergestellt und durch den SGS TÜV Saar zertifiziert. Besonders praktisch: Wenn der Hocker nicht gebraucht wird, kann er einfach zusammengeklappt und verstaut werden. Dabei hilft der integrierte Tragegriff für ein komfortables Transportieren. Er benötigt dann nur wenig Platz mit einem Format von 36 x 34,5 x 4 cm. Der Klapphocker sollte nur im Sitzen verwendet werden und kann bis 150 kg belastet werden. Die Oberfläche ist rutschfest für einen sicheren Sitz, die gummierten Füße des Hockers sicheren einen festen Stand. Weitere Farben und Größen sind bei uns verfügbar.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
350 mm
Höhe (max)
220 mm
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
cTUVus
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Sitztyp
Harter Sitz
Sitzfarbe
Blau
Sitzmaterial
Kunststoff
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Farbe der Beine
Blau
Faltbar
Ja
Material der Standfüße
Kunststoff
Maximales Lastgewicht
150 kg
Weitere Suchbegriffe: falthocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.