Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 13030 Esszimmerstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapphocker, Kunststoff, grau. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Klapphocker, Kunststoff, grau. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Klapphocker, Kunststoff, grau. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Klapphocker, Kunststoff, grau. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Klapphocker, Kunststoff, grau. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Klapphocker, Kunststoff, grau. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118649147
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13030
EAN/GTIN:
     4003368130309
Suchbegriffe:
Esszimmerstuhl
Küchenstuhl
Falthocker
falthocker zeller
"Der Klapphocker aus robustem Kunststoff ist der praktische Helfer für Ihren Haushalt. Die rutschhemmende Oberseite und die gummierten Füße sorgen für einen sicheren Stand. Der Hocker ist dank seiner Klappfunktion schnell einsatzbereit und bei Nichtgebrauch auch im Nu wieder verstaut. Eingeklappt besitzt der Hocker die Maße 36 x 34,5 x 4 cm.Der integrierte Tragegriff macht das Transportieren kinderleicht und komfortabel. Wir empfehlen, den Hocker im Sitzen zu benutzen. Belastbar ist der Hocker bis 150 kg. Der Klapphocker ist vom SGS TÜV Saar zertifiziert. Der Klapphocker ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich."
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Höhe (max)
220 mm
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
cTUVus
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Sitztyp
Harter Sitz
Sitzfarbe
Grau
Sitzmaterial
Kunststoff
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Farbe der Beine
Grau
Faltbar
Ja
Material der Standfüße
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: falthocker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.