Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 13031 Esszimmerstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapphocker, Kunststoff, anthrazit. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Klapphocker, Kunststoff, anthrazit. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Klapphocker, Kunststoff, anthrazit. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Klapphocker, Kunststoff, anthrazit. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Klapphocker, Kunststoff, anthrazit. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Klapphocker, Kunststoff, anthrazit. Länge: 350 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 220 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118649148
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13031
EAN/GTIN:
     4003368130316
Suchbegriffe:
Esszimmerstuhl
Küchenstuhl
Falthocker
falthocker zeller
Ein Hocker gehört zum festen Inventar in jedem Haushalt. Dieser Hocker wurde vom SGS TÜV Saar geprüft und zertifiziert. Zusammengeklappt besitzt er die Maße 36 x 34,5 x 4 cm und lässt sich so einfach verstauen und mit dem Tragegriff transportieren. Wenn er zur Hand sein muss, ist er innerhalb weniger Sekunden auseinandergeklappt und einsatzbereit. Seine gummierten Füße sichern einen guten Halt, die Oberfläche ist rutschfest gestaltet. Wir empfehlen, den Hocker im Sitzen zu benutzen und nicht über 150 kg zu belasten. Der Artikel ist in weiteren Farben und Größen bei uns verfügbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
350 mm
Höhe (max)
220 mm
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
cTUVus
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Sitztyp
Harter Sitz
Sitzfarbe
Anthrazit
Sitzmaterial
Kunststoff
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Farbe der Beine
Anthrazit
Faltbar
Ja
Material der Standfüße
Kunststoff
Maximales Lastgewicht
150 kg
Weitere Suchbegriffe: falthocker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.