Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 13035 Esszimmerstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapphocker, Kunststoff, anthrazit. Länge: 370 mm. Breite: 300 mm. Höhe: 320 mm
Klapphocker, Kunststoff, anthrazit. Länge: 370 mm. Breite: 300 mm. Höhe: 320 mm
Klapphocker, Kunststoff, anthrazit. Länge: 370 mm. Breite: 300 mm. Höhe: 320 mm
Klapphocker, Kunststoff, anthrazit. Länge: 370 mm. Breite: 300 mm. Höhe: 320 mm
Klapphocker, Kunststoff, anthrazit. Länge: 370 mm. Breite: 300 mm. Höhe: 320 mm
Klapphocker, Kunststoff, anthrazit. Länge: 370 mm. Breite: 300 mm. Höhe: 320 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118649151
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13035
EAN/GTIN:
     4003368130354
Suchbegriffe:
Esszimmerstuhl
Küchenstuhl
Falthocker
falthocker zeller
Zusammenklappbar und platzsparend, das sind nur zwei der positiven Eigenschaften des vom SGS TÜV Saar zertifizierten Klapphockers. Die Oberfläche ist rutschfest gestaltet, die Füße finden durch eine entsprechende Gummierung sicheren Halt. Mit den Maßen 46 x 37 x 4 cm benötigt der Klapphocker beim Verstauen nur wenig Platz. Hergestellt ist der Hocker aus einem hochwertigen Kunststoff, das Belastungen bis 150 kg standhält. Der Klapphocker sollte nur im Sitzen genutzt werden. Weitere Farben und Größen bei uns erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
370 mm
Höhe (max)
320 mm
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
cTUVus
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Sitztyp
Harter Sitz
Sitzfarbe
Anthrazit
Sitzmaterial
Kunststoff
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Farbe der Beine
Anthrazit
Faltbar
Ja
Material der Standfüße
Kunststoff
Maximales Lastgewicht
150 kg
Weitere Suchbegriffe: falthocker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.