Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 13037 Esszimmerstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapphocker, Kunststoff, anthrazit. Länge: 385 mm. Breite: 310 mm. Höhe: 390 mm
Klapphocker, Kunststoff, anthrazit. Länge: 385 mm. Breite: 310 mm. Höhe: 390 mm
Klapphocker, Kunststoff, anthrazit. Länge: 385 mm. Breite: 310 mm. Höhe: 390 mm
Klapphocker, Kunststoff, anthrazit. Länge: 385 mm. Breite: 310 mm. Höhe: 390 mm
Klapphocker, Kunststoff, anthrazit. Länge: 385 mm. Breite: 310 mm. Höhe: 390 mm
Klapphocker, Kunststoff, anthrazit. Länge: 385 mm. Breite: 310 mm. Höhe: 390 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118649152
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13037
EAN/GTIN:
     4003368130378
Suchbegriffe:
Esszimmerstuhl
Küchenstuhl
Falthocker
falthocker zeller
Seine rutschfeste Oberfläche und die gummierten Füße machen diesen Klapphocker zu einem zuverlässigen Haushaltshelfer. Bis zu 150 kg Belastung hält das hochwertige Kunststoff aus. Mit wenigen Griffen kann der Hocker auseinander- oder zusammengeklappt werden und kann so platzsparend verstaut werden. Zusammemgeklappt besitzt der Haushalthelfer die Maße 53 x 39 x 4 cm. Das Tragen erleichtert ein integrierter Griff. Genutzt werden sollte der Hocker im Sitzen. Der SGS TÜV Saar hat den Artikel geprüft und zertifiziert. Zur Auswahl stehen neben dieser Größe auch kleinere Varianten in verschiedenen Farben.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
TUV
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
385 mm
Höhe (max)
390 mm
Merkmale
Sitztyp
Harter Sitz
Sitzfarbe
Anthrazit
Sitzmaterial
Kunststoff
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Farbe der Beine
Anthrazit
Faltbar
Ja
Anzahl
1
Material der Standfüße
Kunststoff
Maximales Lastgewicht
150 kg
Weitere Suchbegriffe: falthocker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.