Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 18879 Regal Regal für Leitern Freistehend MDF-Platten Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standregal mit 4 Ablagen, MDF, weiß 43x32x90, FSC 100% SCS-COC-000256
Standregal mit 4 Ablagen, MDF, weiß 43x32x90, FSC 100% SCS-COC-000256
Standregal mit 4 Ablagen, MDF, weiß 43x32x90, FSC 100% SCS-COC-000256
Standregal mit 4 Ablagen, MDF, weiß 43x32x90, FSC 100% SCS-COC-000256
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118649165
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     18879
EAN/GTIN:
     4003368188799
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Wie schön kann ein Standregal sein? Die Stufen machen das Regal besonders und so können verschiedenste Gegenstände wunderschön und ordentlich platziert werden. Ob im Bad, Wohnraum oder Küche, das Regal kann individuell eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
900 mm
Merkmale
Typ
Regal für Leitern
Befestigungstyp
Freistehend
Material
MDF-Platten
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Anzahl der Regale
4 Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.