Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecovacs WINBOT W2 2600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecovacs Winbot W2 Fensterroboter
Ecovacs Winbot W2 Fensterroboter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118649646
Hersteller:
     ECOVACS
Herst.-Nr.:
     W2PRO
EAN/GTIN:
     6970135031344
Suchbegriffe:
Fensterputzroboter
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebsprinzip
Ansaugung
Geeignet für
Universal
Produktfarbe
Weiß
Bemessungsleistung
96 W
Glasreiniger Fassungsvermögen
230 ml
Minimale Fenstergröße (B x H)
30 x 40 cm
Stromkabellänge
6.3 m
Länge Verlängerungskabel
1.5 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
271 mm
Tiefe
271 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
1600 g
Lieferumfang
Reinigungspad
Ja
Sicherungsseil enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
24 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,47*
€ 582,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,65*
€ 581,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,44*
€ 545,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,04*
€ 505,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,78*
€ 430,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.