Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly 2 150 x 80 mm Rechteck Weiß Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly 2 150 x 80 mm Rechteck Weiß Kunststoff
Shelly 2 150 x 80 mm Rechteck Weiß Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1604-196026
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY WALL FRAME 2 - WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
2fach rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteck
Produktfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Kunststoff
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Rahmen-Abmessungen (BxH)
150 x 80 mm
Tiefe
10 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
72
pro Stück
€ 8,00*
ab € 5,48*
€ 7,72*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 8,30*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 5,99*
€ 8,38*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,42*
€ 8,97*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,42*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shelly
SHELLY WALL SWITCH 1 - WHITE
ab € 5,73*
Zubehör
Shelly
SHELLY WALL SWITCH 2 - WHITE
ab € 5,71*
Zubehör
Shelly
SHELLY WALL SWITCH 4 - WHITE
ab € 5,65*
Zubehör
Shelly
ALL-SHELLY-WS-EU-W
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.