Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly 3 220 x 80 mm Rechteck Weiß Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly 3 220 x 80 mm Rechteck Weiß Kunststoff
Shelly 3 220 x 80 mm Rechteck Weiß Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118650477
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY WALL FRAME 3 - WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteck
Produktfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Kunststoff
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Rahmen-Abmessungen (BxH)
220 x 80 mm
Tiefe
10 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shelly
SHELLY WALL SWITCH 1 - WHITE
ab € 5,72*
Zubehör
Shelly
SHELLY WALL SWITCH 2 - WHITE
ab € 5,70*
Zubehör
Shelly
SHELLY WALL SWITCH 4 - WHITE
ab € 6,24*
Zubehör
Shelly
ALL-SHELLY-WS-EU-W
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.