Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24Bottles 055 Tägliche Nutzung 500 ml Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24Bottles 055 Tägliche Nutzung 500 ml Edelstahl
24Bottles 055 Tägliche Nutzung 500 ml Edelstahl
24Bottles 055 Tägliche Nutzung 500 ml Edelstahl
24Bottles 055 Tägliche Nutzung 500 ml Edelstahl
24Bottles 055 Tägliche Nutzung 500 ml Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118650501
Hersteller:
     24Bottles
Herst.-Nr.:
     USTEEL LIFE 055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Bisphenol S (BPS), PFAS, Phthalate
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
210 mm
Öffnungsdurchmesser
33 mm
Gewicht
117 g
Merkmale
Volumen (ml)
500 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Name der Farbe
Brushed Steel
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Deckeltyp
Schraubdeckel
Deckelmaterial
Edelstahl
Deckelfarbe
Silber
Verriegelungsart
Drehen
Färbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.