Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly 50A Stromtransformator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly Current Transformer 50A - Induktionsklemme für EM
Shelly Current Transformer 50A - Induktionsklemme für EM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118654577
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY 50A CURRENT TRANSFORMER CLAMP
EAN/GTIN:
     3800235266045
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.5 mm
Tiefe
41.5 mm
Höhe
26 mm
Energie
Nominale Stromabgabe
50 A
Technische Details
Präzision
1 %
Kermaterial
Ferrit
Ladewiderstand
20 Ohm
Nennstrom
50 A
16.67 mA
Stromsättigung
85 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Durchmesser des Leiters
11 mm
Markenkompatibilität
Shelly
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.