Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Jumbo Filzstift Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell Jumbo Filzstift Mehrfarbig
Faber-Castell Jumbo Filzstift Mehrfarbig
Faber-Castell Jumbo Filzstift Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118673432
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154311
EAN/GTIN:
     4005401543114
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
12 Farben
Schreibfarben
Mehrfarbig
Typ der Spitze
Rundspitze
Gehäuseform
Rund
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
154324
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.