Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY BT700 USB-A Bluetooth-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY BT700 USB-A Bluetooth-Adapter
POLY BT700 USB-A Bluetooth-Adapter
POLY BT700 USB-A Bluetooth-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118674191
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     786C4AA
EAN/GTIN:
     197029650030
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Hi-Fi-Bluetooth® USB Adapter
Das neue Design und der kompakte Formfaktor ermöglichen es Ihnen, das Gerät platzsparend in Ihrem Laptop oder PC unterzubringen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
USB-Adapter
Markenkompatibilität
POLY
Kompatibilität
BT700
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HSP
Gewicht und Abmessungen
Breite
212.5 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.