Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager Microsoft Teams-zertifizierte Bürostation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager Microsoft Teams-zertifizierte Bürostation
POLY Voyager Microsoft Teams-zertifizierte Bürostation
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118674195
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     786D0AA
EAN/GTIN:
     197029650092
Suchbegriffe:
Bluetooth Access Point
Kopfhörer
Headset-Halter
Headset-Ständer
Null Stress
Ihr Gerät wird stets geladen, auch bei Benutzung.
Weitere Informationen:
Energie
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Merkmale
Produkttyp
Headset-Ständer
Markenkompatibilität
POLY
Kompatibilität
Poly Voyager 4310, Poly Voyager 4320 and Poly Voyager Focus 2 headsets. Connects to PC via included USB-A or USB Type-C, desk phone via included cable. Smartphone connects to headset (not included) via Bluetooth
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Logistikdaten
Ursprungsland
China, Mexiko
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
520 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.