Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUND PAW Patrol Skye


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUND PAW Patrol Skye
GUND PAW Patrol Skye
GUND PAW Patrol Skye
GUND PAW Patrol Skye
GUND PAW Patrol Skye
GUND PAW Patrol Skye
GUND PAW Patrol Skye
GUND PAW Patrol Skye
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118686709
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6069434
EAN/GTIN:
     778988600481
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Skye, die Pilotin der PAW Patrol Hundestaffel aus der gleichnamigen TV-Serie für Vorschulkinder, ist gerade bei Mädchen besonders beliebt. Als Heldin inspiriert sie Mädchen, mutig zu sein und ihre Fähigkeiten zu entdecken. Als kuscheliges Schlenkerplüschtier begleitet Skye bei allen Alltagsabenteuern ebenso wie kleine Auszeiten und abends das Einschlafen. Skye, von der Traditionsmarke GUND, ist aus hochwertigem super weichen frotteeähnlichem Plüsch gefertigt. Ihre ikonische Uniform mit Kopfdeckung ist aus glattem Stoffmaterial gefertigt und mit Skyes Wappen bestickt. Auch ihre ausdrucksstarken Augen sind mit viel Liebe zum Detail gestickt und bezaubern ihre Fans. Dank der granulatbeschwerten Pfoten und Hinterteil kann Skye sogar aufrecht sitzen. An ihren Schlenkergliedmaßen kann sie überall mitgeschleppt werden, was so manche Verschmutzung mit sich bringen kann. Grobe Flecken einfach mit einem feuchten Lappen abwischen, bei tieferen Verunreinigungen wird Handwäsche empfohlen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330 mm
Merkmale
Produkttyp
Cartoon-Figur
Produktfarbe
Beige, Pink
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Tiertyp
Hund
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.