| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-118686713 Herst.-Nr.: 6068264 EAN/GTIN: 778988499696 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit viel Liebe und etwas Wasser schlüpfen die niedlichen Hatchimals in ihrer Badewanne ganz von alleine aus ihren Eiern. Einfach ein Ei in die Badewanne setzen, etwas Wasser hineinfüllen, schon beginnt sich das Wasser glitzernd zu färben und die Eierschale bricht langsam auf. Zum Vorschein kommt eines von zwei putzigen Nilpferdzwillingen. Nachdem auch das zweite Hatchimals magisch geschlüpft ist, beginnt der Spielspaß mit mehr als 15 Zubehörteilen. Ein Badeeentchen, Handtücher für den Kopf, Seife und mehr inspirieren fantasievollen Rollenspielspaß. Die Schnuller, die für das Schlüpfen aus den Eier entfernt wurden, können zum Spielen mit den Hatchimals verwendet werden. Noch magischer wird es, wenn die Nilpferdzwillinge selbst gebadet werden, denn sie verändern in kalten und warmem Wasser ihre Farbe. Das Plantschspaß Set lässt sich mit den Hatchimals Alive Kinderwagen und Hochstuhl Sets sowie dem Kinderzimmer Spielset (alle separat erhältlich) kombinieren, um eine ganze Hatchimals Welt zu erhalten. Wer nicht genug vom Schlüpfen bekommen kann, für den sind die Hatchimals Alive 1er Packs ideal: Schlüpfen lassen, spielen, sammeln und tauschen.
Inhalt: 2 Hatchimals, 1 Badewanne, 15 Zubehörteile, 1 Anleitung Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Tier | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Spielzeugfiguren | 2 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 18 Stück(e) | ![](/p.gif) | Montageanweisungen | Ja | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |