Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUND PAW Patrol Squish Marshal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUND PAW Patrol Squish Marshal
GUND PAW Patrol Squish Marshal
GUND PAW Patrol Squish Marshal
GUND PAW Patrol Squish Marshal
GUND PAW Patrol Squish Marshal
GUND PAW Patrol Squish Marshal
GUND PAW Patrol Squish Marshal
GUND PAW Patrol Squish Marshal
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118686722
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6070069
EAN/GTIN:
     681147016828
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Schon die Kleinsten haben ihre Lieblingshelden, die sie bewundern und denen sie nacheifern möchten. Die Helden der PAW Patrol aus der gleichnamigen TV-Serie bei Super RTL stehen bei ihnen hoch im Kurs. Sie möchen sie anfassen und mit Haut und Haaren liebhaben können. Dazu eignen sich die Trend Squishy Charaktere von GUND in 20 cm Größe für die Kleinsten besonders gut. Dank ihrer runden Form sind sie Plüschtier und Kissen zugleich. Sie fühlen sich samtig an, haben eine besonders weiche Füllung, die sich super gut zusammendrücken lässt, und sie sind mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Gestickte Augen und Mund, appliziertes Abzeichen, ausgearbeitete Ohren und eine niedliche Nase, die zum Nasenreiben einlädt, sind genau das, was Vorschulkinder und auch jüngere Schulkinder lieben. Hier wird jeder Lieblingsheld zum Kuschelfreund und Bettgefährten. Dank der hochwertigen Qualität der Marke GUND ist auch bei diesen Trendprodukten Langlebigkeit und damit Nachhaltigkeit gewährleistet. Neben Marshall sind auch Chase, Skye und Rubble erhältlich. Die vier Lieblingscharaktere gibt es auch in 30 cm Größe mit demselben hohen Kuschelfaktor.

Inhalt: 1 PAW Patrol Plüschfigur, ca. 22 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Hund
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Themenwelt
Paw Patrol
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.