| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-118686756 Herst.-Nr.: 6067494 EAN/GTIN: 778988486221 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auf dem Baupfoten-Hof von Rubble & Crew ist immer etwas los: Es wird gebaut, gebaggert und transportiert! Mit dem interaktiven Kran-Spielset können kleine Bau-Fans die bautastischen Abenteuer aus der TV-Serie zuhause nachspielen, eigene Bau-Projekte umsetzen und experimentieren. In der bau-tastischen TV-Serie Rubble & Crew zieht Rubble, die hilfsbereite Bauarbeiter-Bulldogge der legendären PAW Patrol, mit seiner Familie nach Bau-Bucht, um dort alles zu bauen, was gebraucht wird. Mit Hilfe des Baupfoten Hof – Kran realisieren die baupfotenstarken Welpen selbst die kniffligsten Bau-Vorhaben. Rubble ist als Actionfigur mit seiner funktionsfähigen Planierraupe stets bereit für das nächste Bau-Abenteuer. Der originalgetreue 68cm hohe Turm sorgt für authentischen Bau-Spielspaß und macht Lust auf viele Bau-Abenteuer. Die Licht- und Geräuscheffekte vermitteln dabei ein echtes Serienerlebnis. Mit dem schwenkbaren Kran mit extra Klaue lassen sich Bausteine auf dem Baupfoten Hof an die gewünschte Stelle transportieren. Der funktionierende Aufzug bringt Rubble und seine Familie sicher in die Steuerzentrale und wieder zurück. Die 'Baustein-Presse' in der Kran-Basis verwandelt den enthaltenen roten und braunen Kinetic Sand Build-it Sand in verschiedene Bausteine: Baustein-Förmchen aussuchen, Sand auf die Plattform legen und den roten Hebel nach unten drücken. Fertig! Mit den 2 doppelseitigen Baustein-Formen lässt sich der magische Spielsand immer wieder für unzählige, spannende Bau-Projekte nutzen. Das umfangreiche Spielset fördert Motorik und Kreativität von Kindern ab 3 Jahren. Im Lieferumfang enthalten sind 1 Baupfoten Hof – Kran Spielset, 1 Rubble-Spielfigur, 1 Planierraupen-Baufahrzeug, 340g Kinetic Sand Build-it Sand und vier Zubehörteile. Für die nächste große Bau-Mission stehen auch schon die weiteren Baustellen-Fahrzeuge mit tollen Funktionen von Motor, Mix und Charger und Wheeler bereit (jeweils separat erhältlich).
Inhalt: 1 Kran-Spielset, 1 Rubble-Spielfigur, 1 Planierraupen-Baufahrzeug, 340g Kinetic Sand Build-it Sand, 4 Zubehörteile Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Bau | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Mit Ton | Ja | ![](/p.gif) | Beleuchtung | Ja | Lieferumfang | Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge | 1 | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Akku/Batterie | Batterien erforderlich | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | AAA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren, Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, Kinder-Bausteine, Spielzeugbausteine, spielfahrzeuge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |