| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-118721687 Herst.-Nr.: 11000777 EAN/GTIN: 4251192148353 |
| |
|
| | |
| Staunen, Stapeln, Sammeln - entdecke jetzt unseren neuen Clever Tonie: ADAC - Meine erste Verkehrsschule
Es ist Schulschluss! Die Glocke läutet, die Klassenzimmer gehen auf und aus dem Schulgebäude strömen die Kinder, um sich auf den Heimweg zu machen. Wir begleiten sie und lernen dabei die verschiedenen Herausforderungen kennen, die ein Schulweg mit sich bringen kann. Verpackt in kleinen Geschichten und Lieder zum Mitsingen: Verkehrserziehung kann auch Spaß machen!
Titelliste: 01 - Schulschluss 02 - Benny fährt Fahrrad 03 - Schein! Schein! Schein! 04 - Benny und der Kinderwagen 05 - Kopf hoch 06 - Sarah fährt Bus 07 - Nein, heißt nein! 08 - Sarahs Bus kommt an 09 - Wir fahrn Bus 10 - Zwei Stationen noch für Sarah 11 - Regenbogentropfen 12 - Sarah hat es geschafft 13 - Alex fährt Auto 14 - Darf ich in die Mitte bitte? 15 - Auf geht die wilde Fahrt 16 - 200 fahren auf der Autobahn 17 - Langsam Richtung Grosseltern 18 - Lilly fährt Bahn 19 - Lilly hat die Bahn verpasst 20 - Wofür hat sie ihr Handy Weitere Informationen: Merkmale | Genre | Kinder | | Zielgruppe | Kinder | | Erzählt von | Gordon N. Domnick | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | | Verteilungstyp | Physische Medien | | Laufzeit | 35 min | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Veröffentlicher | Die 2te Sensation, Eils & Plasa GbR |
|
| | |
| | | |
| |