Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-SP-HD14-48G Videosplitter HDMI 4x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PureTools - 1x4 HDMI2.1 Splitter - 48Gbps - 8K (60Hz 4:2:0) 12 bit
PureLink PureTools - 1x4 HDMI2.1 Splitter - 48Gbps - 8K (60Hz 4:2:0) 12 bit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118722368
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-SP-HD14-48G
EAN/GTIN:
     4251364741566
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
HDMI Splitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
360 g
Energie
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
5
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
HDMI-Version
2.1
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
California Energy Commission (CEC)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Farbtiefe
12 Bit
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
HDCP-Version
1.4/2.3
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
308 mm
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.