Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnia Omnia-Aluform - 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnia Omnia-Aluform - 5er-Pack
Omnia Omnia-Aluform - 5er-Pack
Omnia Omnia-Aluform - 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118724559
Hersteller:
     Omnia
Herst.-Nr.:
     OMNIA-121
EAN/GTIN:
     7350029450229
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
Bereiten Sie das Essen zu Hause zu, füllen Sie es in die Aluform und nehmen Sie es mit. Stellen Sie die Form zum Erhitzen dann einfach in den Omnia-Ofen. Sie können das Essen auch einfrieren, mitnehmen und in Ihrem Omnia auftauen.

Nach einer langen Arbeitswoche schmeckt das am ersten Abend auf Tour besser als Fast Food und ist auch gesünder.

Tipp: Ein gefrorenes Gericht in der Aluform kann auch als Kühlakku in der Kühltasche verwendet werden.

GEBRAUCH
Die Omnia-Aluform wurde eigens für den Omnia-Ofen entwickelt. Stellen Sie die Aluform in Ihren Omnia, nehmen Sie den Pappdeckel ab und falten Sie die Ränder der Aluform ein, so dass der Deckel passt und richtig sitzt. Bei niedriger bis mittlerer Temperatur erhitzen/auftauen.

MATERIAL
Wiederverwertbares Aluminium. Wird als Metallverpackung entsorgt und so zum Rohstoff für neue Aluminiumprodukte. Dies spart Energie und den Rohstoff Erz.

Erfüllt die Anforderungen des FDA-Standards (USA) und des deutschen LFGB-Standards. Verwenden Sie keine Lebensmittel mit hohem Säure- und/oder Salzgehalt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
255 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
235 g
Merkmale
Form
Rund
Material
Aluminium
Produktfarbe
Edelstahl
Tiefkühlgeeignet
Ja
Weitere Suchbegriffe: aluminiumschalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.