Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald 55001 Telefonkabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald 55001 Telefonkabel 2 m Schwarz
Auerswald 55001 Telefonkabel 2 m Schwarz
Auerswald 55001 Telefonkabel 2 m Schwarz
Auerswald 55001 Telefonkabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118753145
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     55001
EAN/GTIN:
     4019377550014
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralleitung 2,0m schwarz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
116 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
RJ-10
Anschluss 2
RJ-10
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Flach
Weitere Suchbegriffe: modularkabel rj-10, spiralkabel 2m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.