Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama ProLite Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama ProLite Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama ProLite Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama ProLite Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama ProLite Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama ProLite Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama ProLite Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama ProLite Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama ProLite Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama ProLite Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama ProLite Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama ProLite Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama ProLite Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama ProLite Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama ProLite Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama ProLite Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama ProLite Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama ProLite Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118755926
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LH4375UHS-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570123445
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
42.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.245 x 0.245 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
941 x 529 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Maximale Framerate
60 fps
Horizontaler Scanbereich
28 - 160 kHz
Trübungsrate
25 %
RGB-Farbraum
sRGB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, RS-232
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
968 mm
Display Tiefe
54 mm
Display Höhe
557 mm
Displaygewicht
8900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1075 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
683 mm
Paketgewicht
12500 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
15
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
44000 h
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Gehäusematerial
Metall
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
104 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
104 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
ARM
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
4 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell
ARM Mali-G52
Interne Speicherkapazität
32 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
PC Audio-Eingang
Ja
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Rahmenbreite (unten)
14.9 mm
Rahmenbreite (Seite)
14.9 mm
Rahmenbreite (oben)
14.9 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,03*
€ 646,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,89*
€ 638,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,30*
€ 635,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,75*
€ 628,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,34*
€ 600,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
MD WM2020
ab € 30,45*
Zubehör
Iiyama
MD WM4040
ab € 63,34*
Zubehör
Iiyama
WM1044-B1
ab € 19,95*
Zubehör
Iiyama
WP D001HU
ab € 142,46*
Zubehör
Iiyama
WP D002C
ab € 160,32*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 311,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.