Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGM PAD P1 4G LTE 256 GB 26,3 cm (10.4") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGM PAD P1 4G LTE 256 GB 26,3 cm (10.4") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
AGM PAD P1 4G LTE 256 GB 26,3 cm (10.4") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118774899
Hersteller:
     AGM
Herst.-Nr.:
     AGM P1 EU001B
EAN/GTIN:
     6934663604227
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Robust.
Das PAD P1 ist extrem robust für den industriellen Einsatz und raue Umgebungen, leicht und schick,
um es den ganzen Tag mit sich herumzutragen und es mit Stil zu benutzen - das PAD P1 ist Ihr
All-in-One-Gerät, das immer und überall funktioniert.

Genießen Sie es.
Das PAD P1 ist der ideale Reisebgleiter für abenteuerliche Urlaube, denn mit seinen wasserfesten
Funktionen lassen sich Erinnerungen am Pool, an tropischen Stränden oder bei Wassersportaktivitäten festhalten.

Für die Arbeit.
Das PAD P1 ist wasserdicht, staubgeschützt und langlebig und gewährleistet Produktivität in
verschiedenen Arbeitsumgebungen,von der Baustelle bis zum Büro.

Familienmomente festhalten
oder einfach nur Netflix chillen,das P1 wird der beste Begleiter Ihrer Familie sein.

Familienaktivitäten.
Das PAD P1 bereichert Familienaktivitäten durch seine Vielseitigkeit und Robustheit
Ob am Strand, beim Grillen im Garten oder beim gemeinsamen Kochen - das Tablet übersteht Unfälle und Chaos.

Ein absolutes Biest!
Das AGM PAD P1 ist mit einem besonders leistungsstarken Chipsatz ausgestattet, dem 8-Kern-Chipsatz Mediatek Helio G99, ausgestattet, der es zu einem der robusten Android-Tablets auf dem Markt.

Mediatek Helio G99
Genießen Sie Ihre Spiele!Der 8-Kern Mediatek Helio G99 ist bereit für alle Ihre anspruchsvollen Aufgaben und Spiele.

Unglaublicher Speicherplatz
Nichts ist frustrierender als ein Gerät ohne genügend Speicherplatz - mit dem P1 haben wir das behoben.

Dual-Box-Lautsprecher
Die Dual-Lautsprecher, jeweils einer auf jeder Seite, liefern nicht nur lauten Klang,sondern gewährleisten auch eine hohe Audioqualität dank der Abstimmung des Smart-PA-Chips. Die Audioausgabe des PAD P1 bietet unabhängige Einstellungen für die Wiedergabe von Musik und das Anschauen von Filmen gleichermaßen.























Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
7000 mAh
Schnellladung
Ja
Leistungen
Standort-Position
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
GPS
Ja
Galileo
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Annäherungssensor
Ja
Hallsensor
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Grafik
Grafikkarte
Mali G57
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
2000 GB
Prozessor
Prozessorhersteller
MediaTek
Prozessor
Helio G99
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.36 "
Display-Auflösung
1200 x 2000 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
300 ppi
Anschlüsse und Schnittstellen
3,5-mm-Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
250.3 mm
Gewicht
470 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Dual-SIM Unterstützung
Ja
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Grau
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,71*
€ 330,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,65*
€ 319,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,63*
€ 316,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,55*
€ 287,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.