Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tonies 11000283 Musikalisches Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tonies 11000283 Musikalisches Spielzeug
tonies 11000283 Musikalisches Spielzeug
tonies 11000283 Musikalisches Spielzeug
tonies 11000283 Musikalisches Spielzeug
tonies 11000283 Musikalisches Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118784843
Hersteller:
     tonies
Herst.-Nr.:
     11000283
EAN/GTIN:
     4251192140104
Suchbegriffe:
Badewannenspielzeug
Hörbücher
Reise-Hörbücher
Hörspielfiguren
Im Alltag von Leo, unserem kleinen Leoparden, gibt es Dinge, auf die er gar keine Lust hat. Baden zum Beispiel! Seine musikalische Badeente ist hingegen ganz in ihrem Element, allerdings versteht sie allmählich, dass Leo ein bisschen Angst vor dem Wasser hat. Dabei steht doch ein toller Strandurlaub an. Gemeinsam nehmen sich die beiden behutsam die schwierigen Themen vor, verwandeln in tollen Songs das Badezimmer in ein “Strand-Bad”, stechen als Piraten in See, um sich an Wasser im Gesicht zu gewöhnen und knöpfen sich schließlich das Haare waschen und Föhnen vor!

Dieser bunte Mix aus Hörspiel und Songs bringt Leben ins Badezimmer und wer weiß, vielleicht wird am Ende sogar der größte Traum der Ente wahr – einmal in der “größten Badewanne der Welt” zu schwimmen, dem blauen Ozean!

Titelliste:
01 - Leo und Ente
02 - Baden? Ohne mich!
03 - Aus Badezimmer wird “Strand-Bad”
04 - Die Badewannen-Piraten gehen auf Tauchstation
05 - Haare waschen, Föhnen, Anziehen
06 - Ente und der Traum vom Meer
07 - Happy End – und happy Ente
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Entwicklung musikalischer Fähigkeiten
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Spieldosenfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl der Lieder
7
Minimale Anzahl an Spielern
1
Spielzeit
50 min
Material
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internetverbindung
Ja
Mit Ton
Ja
Magnetisch
Ja
Kompatible Produkte
Toniebox
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spieldosenfiguren, hörbücher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.