| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-118785002 Herst.-Nr.: 11000287 EAN/GTIN: 4251192140586 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die schönsten Kniereiter, Fingerspiele und Reime!
Dieser Tonie enthält eine ausgewählte Zusammenstellung der beliebtesten traditionellen Lieder zum Mitsingen, Mitmachen und Spaß haben. Die 31 liebevoll vertonten Tracks wurden brandneu von den Tonies produziert und begeistern Groß und Klein gleichermaßen!
Titelliste: 01 - Zehn kleine Zappelmänner 02 - Himpelchen und Pimpelchen 03 - Hoppe, hoppe Reiter 04 - Weiß wie Schnee 05 - Ri-Ra-Rutsch 06 - Segelbootpartie 07 - Fingerfamilie 08 - Töff, töff, töff, die Eisenbahn 09 - Schotter fahren 10 - Alle meine Fingerlein wollen heute Tiere sein 11 - Meine Hände sind verschwunden 12 - Der ist ins Wasser gefallen 13 - Kleine Schnecke 14 - Daumen neig dich 15 - Mein Auto fährt tut tut 16 - So fahren die Damen 17 - Mit Fingerchen, mit Fingerchen 18 - Ist ein Stein in’n Brunnen gefallen 19 - Ein Kamel reitet durch den Sand 20 - Imse Bimse Spinne 21 - Fünf Freunde 22 - Das Tickitackituckihäuschen 23 - Schnecke, Hase, Zwerg und Floh 24 - Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp 25 - Schiffchen auf dem Meer 26 - Wie das Fähnchen auf dem Turme 27 - Kommt ein Mann die Treppe rauf 28 - Wo ist der Daumen 29 - Backe, backe Kuchen 30 - Das ist der Daumen 31 - Das ist gerade, das ist schief Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | Merkmale | Produkttyp | Spielzeug-Spieldosenfigur | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Anzahl der Lieder | 31 | ![](/p.gif) | Spielzeit | 40 min | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Internetverbindung | Ja | ![](/p.gif) | Mit Ton | Ja | ![](/p.gif) | Magnetisch | Ja | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Toniebox | Verpackungsdaten | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Lieferumfang | Figur enthalten | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |