Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PETRAVEL1 Netzstecker-Adapter Typ F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PETRAVEL1 Netzstecker-Adapter Typ F Schwarz
Microconnect PETRAVEL1 Netzstecker-Adapter Typ F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11881272
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PETRAVEL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterstecker
cee adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
Typ F
AC Eingangsspannung
230 V
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Fassungen
1
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
104 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
138 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
38 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
PETRAVEL
ab € 5,75*
Zubehör
MicroConnect
PETRAVEL3
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.