Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman 2000038340 Campingstuhl 2 Bein(e) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regiestuhl
Regiestuhl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119077967
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000038340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
Regiestuhl
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
820 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4700 g
Breite
620 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
790 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
135 kg
Anzahl der Beine
2 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Beinabschnitte
1
Material
Polyester, Stahl
Fußmaterial
Stahl
Faltbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: faltstuhl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.