Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman 2000038759 Camping-Vordach/-Vorzelt Schutz Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Event
Event
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119077969
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000038759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutz
Produktfarbe
Grün, Weiß
Material innen
Polyester
Seitenwände
Ja
Fenster
Ja
Gesamtfläche
9 m²
Stoffgewicht
150 g/m²
Wasserfest
Ja
Wasserdichte Nähte
Ja
Winddicht
Ja
UV-Schutz
Ja
Anzahl der Fenster
2
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Wasserdichtebewertung des Stoffes
1000 mm
Schwer entflammbar
Ja
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Tiefe
3000 mm
Höhe
2100 mm
Gewicht
15500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
830 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Installationsanweisung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.