Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboard Zubehörhalter pastellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter pastellgrün
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter pastellgrün
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter pastellgrün
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter pastellgrün
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter pastellgrün
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter pastellgrün
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter pastellgrün
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter pastellgrün
Legamaster Whiteboard Zubehörhalter pastellgrün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119462603
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-122637
EAN/GTIN:
     8713797108737
Ideale Lösung zur Aufbewahrung von Whiteboard-Zubehör wie Marker, Reinigungsmittel, Mikrofasertuch, Radiergummi oder Magnete. Sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz und ein gut organisiertes Büro. Marker und Reinigungszubehör immer griffbereit. Magnetisch: leicht zu befestigen und neu zu positionieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
325 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
39261000
Merkmale
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.