Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SOKW8650 Solarmodul 650 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SOKW8650 Solarmodul 650 W Monokristallines Silizium
Schwaiger SOKW8650 Solarmodul 650 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119462787
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SOKW8650
EAN/GTIN:
     4004005042856
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
650 W
Maximale Ausgangsspannung
230 V
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Stapelbar
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Eloxiertes Aluminium
Anti-Reflexionsbeschichtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
2094 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
1134 mm
Gewicht
26000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,54*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 839,77*
€ 999,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,38*
€ 985,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 797,79*
€ 949,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 784,23*
€ 933,23
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 776,54*
€ 924,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.