Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SOKW6500 Solarmodul 1000 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SOKW6500 Solarmodul 1000 W Monokristallines Silizium
Schwaiger SOKW6500 Solarmodul 1000 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119462810
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SOKW6500
EAN/GTIN:
     4004005043679
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage
Solar Modul
Solarmodul
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
1000 W
Maximale Ausgangsspannung
230 V
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Installationstyp
Boden
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Eloxiertes Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
2097 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
1134 mm
Gewicht
28500 g
Weitere Suchbegriffe: Solarpanel, Solartafel, Solarzelle, solar modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 846,09*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 907,69*
€ 1.080,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,17*
€ 1.070,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 865,85*
€ 1.030,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 851,08*
€ 1.012,79
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 846,09*
€ 1.006,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.