Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIEDAX ULIH 150 E4 Kabelkanal-Zubehör Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIEDAX ULIH 150 E4 Kabelkanal-Zubehör Montageplatte
NIEDAX ULIH 150 E4 Kabelkanal-Zubehör Montageplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119464389
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     ULIH 150 E4
EAN/GTIN:
     4013339960224
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montageplatte
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Ursprungsland
Frankreich
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
270 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
270 g
Lieferumfang
Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.