Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink BH70 Dual UC USB-C Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink BH70 Dual UC USB-C Headset
Yealink BH70 Dual UC USB-C Headset
Yealink BH70 Dual UC USB-C Headset
Yealink BH70 Dual UC USB-C Headset
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119485832
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208668
EAN/GTIN:
     6938818318342
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das Yealink BH70 ist ein kabelloses Bluetooth-Headset der Einstiegsklasse, das in allen Szenarien ein beeindruckendes Arbeitserlebnis bietet, um konzentriert und produktiv zu bleiben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
147 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferanteneigenschaften
Ladezeit
90 min
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
30 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
117 dB
Treibereinheit
35 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautsärke -, Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Lautstärke +
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte
8
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
50 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
43 h
Gesprächszeit
35 h
Akkuladezeit
1.5 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-14 dB
Mikrofonanzahl
3
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.