| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-119509329 Herst.-Nr.: 10001471 EAN/GTIN: 4251192127112 |
| |
|
| | |
| Hier kommen drei zeitlose Kinderklassiker, die wir extra für unsere Kleinen neu und unterhaltsam nacherzählen.
Da haben wir Pinocchio, den berühmten Jungen aus Holz, den einfach nichts davon abhalten kann, in die Welt hinauszuziehen. Außerdem Nils Holgersson, der mit den Gänsen fliegt, und zwei ganz besondere Freunde, der Maulwurf und die Ratte aus “Der Wind in den Weiden”. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Spielzeug-Spieldosenfigur | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Spielzeit | 75 min | | Material | Kunststoff | | Magnetisch | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |