Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIS Toron 531 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genesis Gaming Headset TORON 531 kabelgeb. schwarz
Genesis Gaming Headset TORON 531 kabelgeb. schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119528225
Hersteller:
     Genesis
Herst.-Nr.:
     NSG-2117
EAN/GTIN:
     5901969443981
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
20 mW
Akustisches System
Halb geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Treibereinheit
50 mm
Treibertyp
Dynamisch
Anzahl des Antriebs
1
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
1 m
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.