Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EasyLogic PM2220 Elektronisch PlugIn einfügen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric EasyLogic PM2220 Elektronisch PlugIn einfügen Grau
Schneider Electric EasyLogic PM2220 Elektronisch PlugIn einfügen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119532016
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9065SDO5
EAN/GTIN:
     3606480800177
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Drehstromzähler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronisch
Anwendung
PlugIn einfügen
Messfunktionen
Leistungsstrom, Stromeffizienz, Power factor, Power frequency, Ausgangsleistung, Spannung
Produktfarbe
Grau
Maßeinheit
A, Ah, W, kWh
Display-Typ
LCD
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Form
Quadratisch
Zertifizierung
CE IEC 61010-1 CULus UL 61010-1 CULus CSA C22.2 No 61010-1 RCM EAC C-tick
Energie
Eingangsspannung
44 - 277 V
Überspannungskategorie
Klasse II
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
76.09 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,28*
€ 244,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,33*
€ 241,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.