Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E549709 POS-System All-in-One 2,9 GHz G4900T 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119533227
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E549709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
HD Graphics 610
Design
Gehäusetyp
All-in-One
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
TFT
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Reaktionszeit
5 ms
Effektive Bildfläche
337.9 x 270.3 mm
Seitenverhältnis
5:4
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 35 %
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
476 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
478 mm
Paketgewicht
9000 g
Ergonomie
Wandmontage
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
393.5 mm
Tiefe
325.9 mm
Höhe
83.3 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß)
393.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
325.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
221.3 mm
Gewicht
4800 g
Gewicht (mit Ständer)
6700 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
G4900T
Prozessor-Taktfrequenz
2.9 GHz
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Cache
2 MB
Leistungskerne
2
Prozessor-Threads
2
Systembus-Rate
8 GT/s
Motherboard Chipsatz
Intel® H310
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromversorgung
180 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
42 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,69*
€ 1.294,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,35*
€ 1.277,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,98*
€ 1.244,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,29*
€ 1.179,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.