Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple 45 mm Sport Loop Blassmint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple 45 mm Sport Loop Blassmint
Apple 45 mm Sport Loop Blassmint
Apple 45 mm Sport Loop Blassmint
Apple 45 mm Sport Loop Blassmint
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119539656
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MW4Q3ZM/A
EAN/GTIN:
     195949384844
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Halswärmer
Schlauchschal
Schlauchtuch
Das Sport Loop ist weich, atmungsaktiv und leicht. Mit seinem Klettverschluss kannst du es ganz einfach und schnell anpassen. Das Nylongewebe mit zwei Lagen hat dichte Maschen auf der Innenseite. Sie dienen als weiches Polster und lassen gleichzeitig Feuchtigkeit nach außen dringen. Das Gewebe besteht zu 82 % aus recycelten Garnen, die teilweise Material aus entsorgten Fischernetzen enthalten.

Dieses Armband ist CO₂ neutral. Das Sport Loop enthält über 45 % recycelte Materialien nach Gewicht, 100 % des Stroms bei der Fertigung stammt aus sauberen Energie­quellen und 50 % oder mehr aller CO₂ neutralen Apple Watch Produkte werden nicht auf dem Luftweg transportiert.º
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Mintfarbe
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Watch 42mm, 44mm, 45mm, 49mm
Material
Nylon, Recyceltes Polyester, Spandex
Bandgröße
Universalgröße
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.01 mm
Tiefe
237 mm
Höhe
12.5 mm
Gewicht
54 g
Handgelenkgröße
145 - 220 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.