Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Smart BX3 Netzteil 750 W ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119539697
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-SPD-0750NNFABE-3
EAN/GTIN:
     4711475643147
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl SATA Stromstecker
4
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,500 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
PCI Express-Stromanschlüsse (12-polig)
2
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
750 W
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
15 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
110 W
Kombinierter Strom (+12V)
750 W
Kombinierter Strom (+5V)
110 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
62.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
150 ms
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
3.1
Ruhemodus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.