Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Lightning auf USB Kabel (1 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Lightning auf USB Kabel (1 m)
Apple Lightning auf USB Kabel (1 m)
Apple Lightning auf USB Kabel (1 m)
Apple Lightning auf USB Kabel (1 m)
Apple Lightning auf USB Kabel (1 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119540298
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUQW3ZM/A
EAN/GTIN:
     195949087714
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Dieses USB 2 Kabel verbindet dein Gerät mit Lightning Anschluss zum Synchronisieren und Laden mit dem USB Anschluss deines Computers. Oder du kannst es an den Apple USB Power Adapter anschließen, für einfaches Laden über eine Steckdose.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
31 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.