Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple USB‑C auf Lightning Kabel (1 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple USB‑C auf Lightning Kabel (1 m)
Apple USB‑C auf Lightning Kabel (1 m)
Apple USB‑C auf Lightning Kabel (1 m)
Apple USB‑C auf Lightning Kabel (1 m)
Apple USB‑C auf Lightning Kabel (1 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119540299
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUQ93ZM/A
EAN/GTIN:
     195949085611
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Verbinde dein Gerät mit Lightning Anschluss zum Synchronisieren und Aufladen mit deinem USB‑C oder Thunderbolt 3 (USB‑C) fähigen Gerät oder zum Laden mit deinem USB‑C fähigen iPad.

Du kannst dieses Kabel auch mit deinem Apple 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W oder 96W USB‑C Power Adapter verwenden, um deine iOS Geräte zu laden. Und du kannst sogar die Schnellladefunktion auf bestimmten iPhone und iPad Modellen nutzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
31 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.