Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple AppleCare f/ Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple AppleCare f/ Enterprise
Apple AppleCare f/ Enterprise
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119542166
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     SLT12ZM/A
EAN/GTIN:
     195949651816
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Mac
Vorrangiger Service vor Ort und Support rund um die Uhr – damit alle Mitarbeiter:innen immer einsatzbereit sind.

Abdeckung für jeden Mac, jedes Apple Studio Display, jedes iPhone und jedes iPad.
AppleCare for Enterprise umfasst flexible Service­optionen, vorrangigen Service vor Ort und die Reparatur oder den Austausch von Geräten am nächsten Werktag.

Globaler Vor‑Ort‑Service für Hardware.
Je nach gewähltem Serviceplan besteht die Möglichkeit, für zwei, drei oder vier Jahre ab dem Kaufdatum der Hardware vor Ort Service zu erhalten. Tritt in dieser Zeit ein Hardware­problem auf, hilft AppleCare for Enterprise, das Problem schnell zu lösen. Wahlweise kann der Service vor Ort am Standort erfolgen, und zwar schon am nächsten Werktag. Oder bei einem Apple Autorisierten Service-Provider im weltweiten Netzwerk von Apple. Mit dem Lookup Tool für Vor‑Ort‑Service lässt sich der an einem bestimmten Standort verfügbare Vor‑Ort‑Service ermitteln.

Zusätzliche Reparatur oder Austausch von Geräten.
Zusätzlich zum Vor-Ort-Service für Hardware können bis zu 4 % der abgedeckten Mac Computer oder Displays von Apple und bis zu 10 % der abge­deckten iPad und iPhone Geräte aus beliebigen Gründen ohne zusätzliche Gebühr repariert werden. In den meisten Fällen können Geräte schon inner­halb eines Werktags von Apple repariert oder ausgetauscht werden.

Support für Nutzer:innen
Mit AppleCare for Enterprise erhalten Mitarbeiter:innen rund um die Uhr unbegrenzten technischen Support per Telefon. Das kann dazu beitragen, den internen Helpdesk zu entlasten. Technischen Support gibt es für Apple Hardware und Betriebs­systeme, Apple Apps wie Keynote, Pages und Numbers sowie für persönliche Accounts und Einstellungen.

IT-Support
AppleCare for Enterprise beinhaltet AppleCare Help Desk Support, der unbegrenzten technischen Telefonsupport für Hardware- und Software­diagnose und Fehler­behebung sowie Problem­eingrenzung für Apple basierte Lösungen bietet. Telefonisch ist sogar Hilfe für Apple Business Manager oder Apple School Manager verfügbar.

Bei komplexeren Problemen beinhaltet AppleCare for Enterprise pro Jahr einen Fall auf IT‑Supportniveau. Kund:innen erhalten Hilfe bei komplexen Bereitstellungs- und Integrations­szenarien, einschließlich MDM und Active Directory.

Gegen eine zusätzliche Gebühr ist im Rahmen eines AppleCare OS Support Vertrags auch zusätzlicher IT‑Support erhältlich.

Ob das Personal nur gelegentlich Fragen hat oder regelmäßig Unterstützung braucht – Apple hat flexible Support­pläne, die auf die individuellen Anforderungen jedes Unter­nehmens abgestimmt sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zeitraum
3 Jahr(e)
Typ
Vor Ort
Serviceart
Nächster Arbeitstag
Servicezeit (Stunden x Tage)
24x7
Kompatibilität
13-inch MacBook Air (M3)
Weitere Suchbegriffe: Mac Notebook, MacBook, apple garantieerweiterung, mac, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.